- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック外装・ボディーパーツ
- トラック ラッシング フックのおすすめ人気ランキング
トラック ラッシング フックのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新347件の「トラック ラッシング フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラックあおりフック」、「ロープホール」、「アルミフック」などの商品も取り扱っております。
ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い!
荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。
幅広ハンドルで握りやすい。
安全係数は5倍で設定しています。
用途トラック用材質(ベルト)ポリエステル関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
形状ツリバリ型
質量(kg)0.1表面処理3価クロムメッキ
1個
¥359税込¥395
当日出荷
トラックレールにワンタッチで取付可能なロープタイオフ。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)120材質(ベルト)ポリエステル参考使用荷重(kN)10破断強度(kN)20
1個
¥659税込¥725
当日出荷
トラックレールにロープ、ラッシングベルトを組み合わせて使用する補助端末です。
ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)120破断強度(kN)15
1個
¥989税込¥1,088
当日出荷
フックが180度回転式でトラック庫内に埋込取付が可能です。
表面処理ユニクロメッキ
これを接続すれば端末ワンピース仕様をナローフック仕様にして使用できます。
ベルト幅(mm)50破断荷重(kN)15材質ベルト:ポリエステル、端末金具:スチール質量(kg)0.31端末仕様片端T-ワンピース接続金具、片端ナローロック仕様RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,098税込¥2,308
当日出荷
4方共にツバ(縁)が有り荷台中央部や前壁側面にも取り付け可能
用途トラックの荷台の固定に表面処理三価ユニクロメッキ
形状ストレート型表面処理生地/油引き
オーエッチ工業アーミーベルト荷締機
箱車・コンテナー車内の荷締めの必需品です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はトラックレール用ワンピース金具です。プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。
用途コンテナー車の荷物の固定。材質ポリエステル、鋼ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)巻取3、固定1使用荷重(kg)300端末仕様ワンピースフック破断荷重(kg)1500
1個
¥5,298税込¥5,828
当日出荷
MAD MAX(マッドマックス)トラック荷台用 CNC アルミ T型 ロープフック/ラッシングフック
MADMAX オリジナル CNC アルミ ロープフック/ラッシングフック
サイドビューのワンポイントドレスアップ等に!加工次第であなただけのワンポントカスタマイズを!
ねじピッチ(mm)35縦(mm)50横(mm)55ねじ穴(Φmm)7
用途トラック部品他、自転車の荷物固定等にも使用可能タイプボルト固定用表面処理クロムメッキ
トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。角材を使用して、車両内での荷物固定等に使用します。
用途車両内での荷物固定等に。幅(mm)110高さ(mm)88
1個
¥529税込¥582
当日出荷